Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWP-40A14FI
Cod. Produttore
FWP-40A14FI
Cod. EAN
5027590243254

Informazioni di prodotto

FWP-40A14FI 40A 700V 14X51 INDICATED 14.3 X
Descrizione del produttore: Il fusibile EATFWP-40A14FI è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzato in ceramica, offre prestazioni affidabili con una capacità di 40A e una tensione nominale di 700V. Questo fusibile è adatto per alimentazioni AC e DC, garantendo un intervento efficace grazie alla sua classe di funzionamento aR, progettata per la protezione parziale dei convertitori di corrente. Con un design robusto e una costruzione di alta qualità, rappresenta una scelta ideale per applicazioni industriali.

Tipologia

Fusibile in ceramica

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

40 A

tensione nominale

690 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

potere di interruzione

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

8 W

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

FWP-40A14FI 40A 700V 14X51 IND.14.3