Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWP-20G14F
Cod. Produttore
FWP-20G14F
Cod. EAN
0051712689502

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Tensione nominale: 690VAC
  • Dimensioni: 14x51 mm
  • Materiale: Ceramica
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Installazione: Semplice e robusta
  • Serie: Bussmann Series
Descrizione del produttore: Il fusibile EATFWP-20G14F è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una capacità di 20A e una tensione nominale di 690VAC, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato in ceramica, offre un'ottima resistenza alle alte temperature e un'elevata affidabilità. La dimensione di 14x51 mm lo rende compatibile con una vasta gamma di applicazioni elettriche. Grazie alla sua esecuzione di alta qualità, il fusibile garantisce una protezione efficace e duratura, ideale per impianti industriali e commerciali. La sua installazione semplice e il design robusto lo rendono una scelta preferita per professionisti del settore elettrico.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

14×51 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

20 A

tensione nominale

690 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

5,4 W

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

FWP-20G14F 20A 690VAC GR 14X51 FUS