Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWP-15A14FI
Cod. Produttore
FWP-15A14FI
Cod. EAN
5027590243186

Informazioni di prodotto

FWP-15A14FI 15A 700V 14X51 INDICATED 14.3 X
Descrizione del produttore: Scopri il fusibile in ceramica EATFWP-15A14FI, un componente essenziale per la protezione dei tuoi circuiti. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per tensioni fino a 700V, compatibile con alimentazioni AC e DC. La sua classe di funzionamento aR offre una protezione parziale specifica per convertitori di corrente. Inoltre, il pratico indicatore frontale consente un facile monitoraggio dello stato. Scegli EATFWP-15A14FI per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle tue applicazioni elettriche.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

14×51 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

15 A

tensione nominale

690 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

5,5 W

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

FWP-15A14FI 15A 700V 14X51 INDICATE