Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWP-100B
Cod. Produttore
FWP-100B
Cod. EAN
5027590021463

Informazioni di prodotto

FWP-100B 100AMP 700V AC SEMI-COND
Descrizione del produttore: Il fusibile EATFWP-100B è progettato per gestire un'amperaggio di 100AMP e una tensione di 700V AC. Questo fusibile semi-conduttore offre prestazioni affidabili in applicazioni AC e DC. Realizzato secondo le normative IEC 60269, è ideale per una varietà di utilizzi elettrici. La sua costruzione robusta e la mancanza di indicatore garantiscono un'installazione semplice e sicura. Scegli EATFWP-100B per una protezione efficiente e duratura nel tuo sistema elettrico.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

100 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

tensione nominale AC

700 V

Tensione di dimensionamento CC

700 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

27 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

91,5 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series