Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC019754043
Cod. Produttore
019754043
Cod. EAN
8054684002654

Informazioni di prodotto

Serie FV - Fusibile dimensioni 8,5 x 31,5 mm, portata 4A
Descrizione del produttore: Corpo in ceramica – contatti in ottone – tensione nominale 400 V – potere di interruzione > 20 kA – conformi norme CEI 32.1.5 – IEC 269.1.3 – VDE 0636.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

4 A

tensione nominale

400 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

potere di interruzione

0,02 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Produttore

DKC

FV/S4 FUSIBILE