› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

Fustella tonda diametro 28,5 mm perno abbinato 00PT11 uso industriale

DKC
Cod. Rexel DK003008
Cod. Produttore 003008
Cod. EAN 8033648029432

Informazioni principali

  • Diametro: 28,5 mm
  • Tipo: Fustella tonda
  • Perno abbinato: 00PT11
  • Serie: DK003008

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fustella tonda diametro 28,5 mm (perno abbinato 00PT11)

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

28,5 mm PG21

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

Fustella tonda diametro 28,5 mm perno abbinato 00PT11 uso industriale