Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
DK003030
Cod. Produttore
003030
Cod. EAN
8033648035327

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 105 mm
  • Tipo: Fustella tonda
  • Perno abbinato: 00PT27
  • Serie: DK003030
Fustella tonda diametro 105 mm (perno abbinato 00PT27) Descrizione del produttore: Fustella tonda diametro 105 mm (perno abbinato 00PT27)

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

105 mm Altro

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

Produttore

DKC

Fustella tonda diametro 105 mm per installazione fori elettrici precisione e rapidità