Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cod. Rexel
DK003M204
Cod. Produttore
003M204
Cod. EAN
8033648115876

Informazioni di prodotto

Fustella tonda diametro 20,4 mm M20 (perno abbinato 00PT11)
Fustella tonda diametro 20,4 mm M20 (perno abbinato 00PT11)

forma del foro

tondo

materiale da lavorare

acciaio

esecuzione

matrice e punzone

tipo di azionamento meccanico

diametro del foro

20.4 mm

tipo di azionamento idraulico

Produttore

DKC

FUSTELLA TONDA 20,4MM M20 (00PT