Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT280FM
Cod. Produttore
280FM
Cod. EAN
5027590039598

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 280A
  • Tensione nominale: 690V AC
  • Tipo fusibile: T
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Protezione: Sovraccarico e cortocircuito
  • Materiali: Alta qualità
  • Montaggio: Facile integrazione
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile di tipo T con corrente nominale di 280A e tensione fino a 690V in corrente alternata. Progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici industriali, con classe di funzionamento aR, adatto per l’interruzione di correnti di guasto elevate. Costruzione conforme a norme IEC 60269, senza indicatore e senza codice cromatico, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate nel settore elettrico. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile EAT280FM è un dispositivo di protezione elettrica progettato per gestire correnti fino a 280A e tensioni di 690V in corrente alternata. Questo fusibile di tipo T è ideale per applicazioni industriali e commerciali, garantendo un'interruzione sicura e affidabile in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre un'eccellente resistenza e durata nel tempo, contribuendo alla sicurezza dell'impianto elettrico. La sua progettazione consente un facile montaggio e integrazione in vari tipi di sistemi elettrici, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore. Grazie alla sua capacità di limitare la corrente e proteggere i circuiti, l'EAT280FM rappresenta una soluzione efficace per garantire la continuità operativa e la protezione delle apparecchiature elettriche.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

280 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

48 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

84 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile tipo T 280A 690V AC per applicazioni industriali