Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATEBH4O3SM2-12
Cod. Produttore
EBH4O3SM2-12
Cod. EAN
5027590409438

Informazioni di prodotto

  • Taglia: 4A
  • Corrente nominale: 1250A
  • Tipo: Fusibile sezionatore
  • Classe ETIM: EC001040
  • Serie: Bussmann Series
  • Modello: EBH4O3SM2-12
  • Applicazione: Protezione fusibile
  • Produttore: Eaton Industries
Interruttore con 3 poli, progettato per l'uso con fusibili HPC4a. Questo dispositivo è indicato per applicazioni che richiedono una corrente nominale fino a 1250A, garantendo protezione affidabile e sicurezza nell'impianto elettrico. La struttura è realizzata per assicurare prestazioni elevate senza funzioni di monitoraggio o interruttore di sicurezza integrati. Ideale per soluzioni elettriche industriali che necessitano di un componente robusto e compatibile con fusibili specifici. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: EBH4O3SM2-12 SIZE 4A 1250A OR FSD PEBH4O3SM2-12 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

0,05 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

adatto per fusibili

HPC4a

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Impugnatura coperchio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

0,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile sezionatore EBH4O3SM2-12 1250A industriale