Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT63NZ02
Cod. Produttore
63NZ02
Cod. EAN
3838895306856

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 63A
  • Tensione: 400VAC
  • Tipo: Ritardato
  • Dimensioni: D02
  • Classe: GL/GG
  • Colore: Rosso
  • Serie: Bussmann Series
  • Protezione: Linee e apparecchi
Interruttore automatico EAT63NZ02 con calibro da 63A e tensione nominale di 400VAC, caratterizzato da una curva di intervento ritardata D02. Progettato per offrire protezione completa di linee e apparecchiature secondo la classe di funzionamento GL/GG. Il dispositivo presenta un codice cromatico rosso per un facile riconoscimento e si distingue per affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali e civili. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: Scopri il fusibile EAT63NZ02, un componente essenziale della Bussmann Series, progettato per garantire una protezione completa delle linee e degli apparecchi. Con una capacità di 63A e una tensione di 400VAC, questo fusibile ritardato è ideale per applicazioni che richiedono una risposta rapida e sicura. Realizzato in un accattivante colore rosso, il modello D02 offre una classe di funzionamento GL/GG, assicurando affidabilità e prestazioni elevate in ogni situazione.

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

codice cromatico

Rosso

dimensione

D02

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile ritardato DO2 63A 400VAC protezione linee industriali