Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA041033000
Cod. Produttore
041033000
Cod. EAN
8029564057802

Informazioni di prodotto

FUSIBILE A TEMPER. INTER. 184'C.

Documentazione tecnica

Fusibile a temperatura interna di 184 gradi Celsius, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Il componente è caratterizzato da dimensioni compatte con corpo lungo 12 mm e diametro di 4 mm, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza termica e precisione nel controllo delle sovracorrenti. Questo fusibile assicura un intervento tempestivo in caso di surriscaldamento, contribuendo alla protezione degli impianti elettrici e alla prevenzione di danni ai dispositivi collegati. Descrizione del produttore: Impiegati come protezione di trasformatori di alimentazione, componenti e circuiti di ogni genere. Al raggiungimento della temperatura di intervento, il fusibile si interrompe. DIMENSIONI:Ø 4 x 12mm CORRENTE RESISTIVA:10A-15A CORRENTE INDUTTIVA:8A-14A

Produttore

Fusibile protezione termica 184°C compatto per impianti elettrici sicurezza affidabile