Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT40NHM000B-69
Cod. Produttore
40NHM000B-690
Cod. EAN
5027590255219

Informazioni di prodotto

  • Classe funzionamento: aM
  • Corrente nominale: 40A
  • Tensione nominale: 690V AC
  • Potenza nominale: 690VA
  • Costruzione: NH000 IEC 60269
  • Indicatore: combinato
  • Protezione: commutatori
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile NH000 con classe di funzionamento aM, progettato per tensioni di alimentazione in corrente alternata (AC). Il fusibile presenta un indicatore combinato per un controllo immediato dello stato e ha una capacità nominale di 40A e 690VA. Costruito secondo la norma IEC 60269 con tipo di costruzione HPC000, garantisce elevate prestazioni di protezione nei circuiti elettrici. Le anse di presa sono in metallo non isolate, assicurando una connessione affidabile e sicura. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nella protezione dei componenti elettrici. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile EAT40NHM000B-69 è un componente essenziale per la protezione elettrica. Progettato per un'alimentazione AC, offre una classe di funzionamento aM, ideale per la protezione parziale dei commutatori. Con una capacità di 40A e 690VA, garantisce prestazioni affidabili. La sua costruzione NH000 secondo la norma IEC 60269 assicura un'ottima compatibilità e sicurezza. Inoltre, è dotato di un indicatore combinato, che facilita il monitoraggio del funzionamento.

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

40 A

potere di interruzione nominale

0,12 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC000

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile NH000 40A 690VAC classe aM protezione commutatori