Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT25NHG000B
Cod. Produttore
25NHG000B
Cod. EAN
5027590196406

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 25A
  • Tensione: 500VAC
  • Taglia: 000
  • Tipo fusibile: GG-GL
  • Serie: Bussmann Series
  • Dimensioni: Standard NH
  • Protezione: Massima sicurezza
  • Applicazione: Uso industriale
Fusibile NH000 ad alta capacità con corrente nominale di 25A e tensione di esercizio fino a 500VAC. Progettato per la protezione completa di linee e apparecchiature elettriche con classificazione GL/GG, garantisce sicurezza e affidabilità in impianti in corrente alternata. Dotato di indicatore combinato per un facile controllo dello stato del fusibile, è conforme alla norma IEC 60269 con costruzione HPC000. Le anse di presa in metallo non isolate assicurano una manipolazione sicura e un montaggio semplice. Ideale per applicazioni industriali che richiedono protezione efficace e prestazioni elevate. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: NH FUSE 25AMP 500V SIZE 000 GG MGL

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

25 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

500 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC000

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile NH000 GG-GL 25A 500VAC per distribuzione industriale