Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT100NHG000BI
Cod. Produttore
100NHG000BI
Cod. EAN
5027590132428

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100 A
  • Tensione nominale: 500 V CA
  • Tipo fusibile: NH000, gL/gG
  • Potere di interruzione: 120 kA
  • Normative: IEC 60269-2, DIN 43620
  • Corpo: quadrato con contatti coltello
  • Isolamento: linguette imp. isolate
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile NH000 con protezione completa per linee e apparecchiature, classe GL/GG, con corrente nominale di 100A e tensione nominale di 500V in corrente alternata. Dotato di indicatore combinato per segnalazione dello stato e anse di presa in metallo isolate per una maggiore sicurezza. Progettato secondo la norma IEC 60269 con costruzione HPC000, garantisce affidabilità e protezione efficiente nei sistemi elettrici industriali e civili. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Fus., Car fus, bas. tens., 100 A, CA 500 V, NH000, gL/gG, IEC, sis. ind. doppio (combin.), corpo quad. con contatti a coltello, ling. imp. isolate, sis. fus. A IEC 60269-2, DIN 43620, VDE 0636-2, Potere apert. 120 kA

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

100 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

500 V

Linguette in metallo isolate (IMGL)

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC000

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile NH000 100A 500V gG/gL industriale quadro