Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT35NHG0B
Cod. Produttore
35NHG0B
Cod. EAN
5027590200080

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 35A
  • Tensione: 500V AC
  • Tipo fusibile: GG-GL
  • Dimensione: NH00
  • Classe: GG/GL
  • Serie: Bussmann Series
  • Protezione: Fusibile NH
  • Quantità consigliata: 3
Fusibile NH00 con corrente nominale di 35A e tensione di esercizio fino a 500VAC, progettato per la protezione completa di linee e apparecchiature elettriche secondo la classe GL/GG. Dotato di indicatore combinato per un rapido controllo dello stato, questo fusibile rispetta la normativa IEC 60269 con costruzione HPC0, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche in corrente alternata. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: NH FUSE 35A 500V GG/GL SIZE 0

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

35 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

500 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC0

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile NH00 GG-GL 35A 500VAC distribuzione industriale