Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATLST4
Cod. Produttore
LST4
Cod. EAN
5027590331340

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4 A
  • Tensione di esercizio: 240 V AC
  • Tipo: Fusibile industriale
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: Bussmann Series
  • Affidabilità: Alta
Il fusibile industriale LST4 offre prestazioni superiori con una corrente nominale di 4 A e una tensione di esercizio di 240V AC. Progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità, questo fusibile è essenziale per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e di alta qualità assicura una lunga durata anche in ambienti industriali impegnativi. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi elettrici, il fusibile LST4 è una scelta ideale per applicazioni che richiedono un'elevata protezione e prestazioni. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente e sicura per chi cerca affidabilità nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile industriale LST4 offre prestazioni superiori con una corrente nominale di 4 A e una tensione di esercizio di 240V AC. Progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità, questo fusibile è essenziale per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e di alta qualità assicura una lunga durata anche in ambienti industriali impegnativi. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi elettrici, il fusibile LST4 è una scelta ideale per applicazioni che richiedono un'elevata protezione e prestazioni. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente e sicura per chi cerca affidabilità nei propri impianti elettrici.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

4 A

tensione nominale AC

240 V

Distanza delle connessioni da centro a centro

35 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile industriale LST4 4A 240V AC protezione circuiti sovraccarichi