Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M4066
Cod. Produttore
170M4066
Cod. EAN
5996516011911

Informazioni di prodotto

170M4066 FUSE 630A 690V 1TN/80 AR UC
Il fusibile EAT170M4066 è progettato per garantire una protezione affidabile e sicura in applicazioni elettriche ad alta tensione. Con una capacità di 630A e una tensione nominale di 690V, questo fusibile è ideale per l'uso in sistemi industriali e commerciali dove è necessaria una protezione efficace contro le sovracorrenti. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali in condizioni di lavoro gravose. Questo fusibile è conforme agli standard di sicurezza e qualità, rendendolo una scelta eccellente per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. La sua installazione è semplice e veloce, consentendo una rapida messa in servizio. EAT170M4066 è un componente essenziale per qualsiasi sistema elettrico che richieda una protezione efficace e affidabile. Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M4066 è progettato per garantire una protezione affidabile e sicura in applicazioni elettriche ad alta tensione. Con una capacità di 630A e una tensione nominale di 690V, questo fusibile è ideale per l'uso in sistemi industriali e commerciali dove è necessaria una protezione efficace contro le sovracorrenti. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali in condizioni di lavoro gravose. Questo fusibile è conforme agli standard di sicurezza e qualità, rendendolo una scelta eccellente per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. La sua installazione è semplice e veloce, consentendo una rapida messa in servizio. EAT170M4066 è un componente essenziale per qualsiasi sistema elettrico che richieda una protezione efficace e affidabile.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

630 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

80 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

1

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile industriale 630A 690V protezione sovracorrente alta tensione EAT170M4066