Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M3473
Cod. Produttore
170M3473
Cod. EAN
5996516010884

Informazioni di prodotto

170M3473 FUSE 630A 690V 1*BKN/50 AR UC
Descrizione del produttore: Fusibile da 630A progettato per applicazioni elettriche ad alta corrente con tensione nominale di 690V. Realizzato secondo le normative IEC 60269, garantisce elevata affidabilità e protezione sicura nei circuiti industriali. La costruzione robusta e l'indicatore integrato facilitano il controllo dello stato del fusibile, assicurando prestazioni ottimali e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per impianti che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

630 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

100 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

50 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile industriale 630A 690V protezione sovraccarico cortocircuito con indicatore integrato