Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6010
Cod. Produttore
170M6010
Cod. EAN
5996516017258

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 630A
  • Tensione nominale: 690V
  • Capacità di interruzione: 3/80 kA
  • Serie: Bussmann Series
  • Protezione da sovraccarichi
  • Design robusto e duraturo
  • Adatto per uso industriale
  • Compatibilità ampia sistemi
Fusibile da 630A progettato per applicazioni in corrente alternata fino a 690V, con classe di funzionamento aR che garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti e cortocircuiti. Dotato di indicatore frontale per un rapido controllo visivo dello stato del fusibile, è conforme a standard di sicurezza elevati e adatto a impianti elettrici industriali e commerciali. La costruzione robusta assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendolo un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici ad alta potenza. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M6010 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una capacità di 630A e una tensione nominale di 690V, questo fusibile è progettato per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano un funzionamento efficiente e duraturo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il fusibile è dotato di un'elevata capacità di interruzione, garantendo un'ottima protezione per i dispositivi collegati. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, rappresenta una scelta versatile per chi cerca soluzioni di protezione affidabili e performanti. La qualità dei materiali utilizzati nella sua fabbricazione contribuisce a una lunga vita operativa, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

630 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile industriale 630A 690V alta capacità protezione circuito