Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M4113
Cod. Produttore
170M4113
Cod. EAN
5996516012024

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 450A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo protezione: aR
  • Capacità di interruzione: 1kA
  • Serie: Bussmann Series
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Installazione: Compatta e robusta
  • Materiali: Alta qualità
Fusibile ad alta capacità con corrente nominale di 450A e tensione fino a 690V, progettato per offrire protezione affidabile in impianti elettrici in corrente alternata. La sua classe di funzionamento aR garantisce un'elevata sicurezza contro sovracorrenti e cortocircuiti, mentre la costruzione conforme agli standard IEC 60269 assicura prestazioni ottimali e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono una protezione robusta e precisa. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M4113 è progettato per garantire un'eccellente protezione nei circuiti elettrici ad alta corrente. Con una capacità di 450A e una tensione nominale di 690V, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La sua costruzione robusta assicura una resistenza efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a proteggere i dispositivi elettrici collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile presenta una forma compatta che facilita l'installazione in vari sistemi elettrici. La tipologia aR garantisce una protezione parziale per convertitori di corrente, rendendolo particolarmente adatto per applicazioni che richiedono una risposta rapida in caso di anomalie. Questo fusibile è un componente essenziale per mantenere la sicurezza e l'efficienza operativa nelle installazioni elettriche.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

450 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

77,7 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile industriale 450A 690V tipo aR per protezione circuiti