Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M4110
Cod. Produttore
170M4110
Cod. EAN
5996516011997

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 315A
  • Tensione nominale: 690V
  • Classe di funzionamento: aR
  • Tipo di protezione: Convertitori di corrente
  • Design: Cilindrico robusto
  • Compatibilità: Alti carichi industriali
  • Installazione: Semplice
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile con corrente nominale di 315A e tensione di esercizio fino a 690V, progettato per applicazioni in corrente alternata. Caratterizzato da classe di funzionamento aR, garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti e cortocircuiti. La costruzione conforme agli standard IEC 60269 assicura elevata sicurezza e durata nel tempo. Adatto per impieghi industriali che richiedono prestazioni elevate e protezione efficace dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M4110 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una capacità di 315A e una tensione nominale di 690V, questo fusibile è progettato per gestire carichi elevati, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design a forma di cilindro garantiscono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La classe di funzionamento aR consente di proteggere in modo specifico i convertitori di corrente, offrendo una soluzione mirata per il controllo e la sicurezza degli impianti elettrici. Con un'installazione semplice e un'elevata compatibilità con i sistemi esistenti, il fusibile EAT170M4110 rappresenta una scelta sicura ed efficiente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

315 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

77,7 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile industriale 315A 690V classe aR per convertitori