Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M7064
Cod. Produttore
170M7064
Cod. EAN
5996516021101

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 3000A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: 4BN/65 AR
  • Serie: Bussmann Series
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Installazione: semplice e diretta
Fusibile a corrente alternata con corrente nominale di 3000 A e tensione di 690 V, progettato per la protezione di impianti elettrici ad alta potenza. Classe di funzionamento aR, indicatore frontale integrato per un facile controllo dello stato del fusibile. Costruzione conforme a specifiche IEC 60269, ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità e sicurezza nella gestione delle sovracorrenti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M7064 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una capacità di 3000A e una tensione nominale di 690V, questo fusibile è progettato per offrire una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata e un'ottima resistenza alle condizioni operative più severe. La tipologia di fusibile a cui appartiene, conforme agli standard internazionali, rende questo prodotto ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua installazione è semplice e diretta, permettendo un rapido intervento in caso di necessità. Questo fusibile è una scelta sicura per chi cerca prestazioni elevate e protezione efficace nei propri impianti elettrici.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

3000 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

305 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

66,6 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile industriale 3000A 690V protezione impianti elettrici