Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M7156
Cod. Produttore
170M7156
Cod. EAN
5996516021347

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 3000A
  • Tensione nominale: 1000V
  • Tipo fusibile: 4SBKN/90A
  • Protezione: Contro sovraccarico
  • Applicazione: Industriale alta potenza
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Intervento: Rapido
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile ad alta capacità con corrente nominale di 3000A e tensione di esercizio fino a 1000V, progettato per il funzionamento in corrente alternata. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 garantisce elevata affidabilità e protezione efficace nei circuiti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono fusibili di classe aR, offre un indicatore di stato integrato per un controllo semplice e immediato. Questo fusibile è ideale per impianti industriali e sistemi elettrici ad alta potenza, assicurando sicurezza e prestazioni ottimali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M7156 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una capacità di 3000A e una tensione nominale di 1000V, questo fusibile è progettato per supportare applicazioni industriali ad alta potenza. La sua costruzione robusta e resistente lo rende ideale per ambienti impegnativi, dove è fondamentale un intervento rapido in caso di sovraccarico o corto circuito. La tipologia 4SBKN/90A assicura una protezione efficace, contribuendo a preservare l'integrità dei circuiti elettrici. Questo fusibile è un'opzione affidabile per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

3000 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

1000 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

89,4 mm

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile industriale 3000A 1000V tipo 4SBKN/90A alta potenza