Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M7083
Cod. Produttore
170M7083
Cod. EAN
5996516021187

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 2500A
  • Tensione: 690V
  • Tipo: 4BKN/65 AR
  • Serie: Bussmann Series
  • Protezione: cortocircuiti e sovraccarichi
  • Uso: industriale e commerciale
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e robusta
Fusibile ad alto potere di interruzione con corrente nominale di 2500A e tensione di esercizio fino a 690V, progettato per corrente alternata. La sua classe di funzionamento aR garantisce protezione efficace contro sovracorrenti, mentre la costruzione conforme alle normative IEC 60269 assicura affidabilità e sicurezza. Ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M7083 è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per gestire un'intensità di corrente di 2500A e una tensione di 690V. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile garantisce una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua esecuzione di tipo 4BKN/65 AR offre un'affidabilità superiore, proteggendo i dispositivi collegati da sovraccarichi e cortocircuiti. La progettazione robusta e il design funzionale assicurano un'installazione semplice e una performance ottimale in condizioni di lavoro gravose. Con una classificazione di corrente alternata, il fusibile EAT170M7083 è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e efficienza nel sistema elettrico.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

2500 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

275 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

66,6 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 2500A 690V tipo 4BKN/65 AR per applicazioni industriali