Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6419
Cod. Produttore
170M6419
Cod. EAN
5996516019269

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1600A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: 3BN/65 AR
  • Protezione: Alta potenza
  • Materiali: Alta qualità
  • Conforme a: Standard internazionali
  • Design: Compatto
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile a corrente alternata con capacità di interruzione di 1600A e tensione nominale di 690V, progettato per proteggere impianti elettrici ad alta potenza. Dotato di indicatore frontale per una facile verifica dello stato del fusibile, appartiene alla classe di funzionamento aR, ideale per la protezione di circuiti con carichi induttivi. La costruzione è conforme alle normative IEC 60269, garantendo sicurezza e affidabilità nell’uso industriale. Questo fusibile è adatto per applicazioni che richiedono una protezione efficace e duratura contro sovracorrenti e cortocircuiti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M6419 è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche ad alta potenza. Con una corrente nominale di 1600A e una tensione di 690V, questo fusibile è ideale per sistemi che richiedono una robusta protezione contro sovracorrenti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e prestazioni elevate anche in condizioni di lavoro gravose. La sua esecuzione è conforme agli standard internazionali, assicurando un'installazione sicura e duratura. Grazie al design compatto, si integra facilmente in vari sistemi elettrici, contribuendo a mantenere la continuità operativa e la sicurezza degli impianti. L'EAT170M6419 rappresenta una scelta eccellente per professionisti e installatori che cercano soluzioni di protezione affidabili per applicazioni industriali e commerciali.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

1600 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

160 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

65,4 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 1600A 690V protezione alta potenza industriale