Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6465
Cod. Produttore
170M6465
Cod. EAN
5996516019405

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1100A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: 3BKN/50 AR
  • Protezione: Sovracorrenti
  • Applicazioni: Industriali
  • Durata: Lunga
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile ad alta capacità da 1100A progettato per applicazioni in corrente alternata fino a 690V. Caratterizzato dalla classe di funzionamento aR, garantisce protezione efficace contro sovracorrenti in circuiti elettrici. Il fusibile è realizzato secondo specifiche avanzate per assicurare affidabilità e sicurezza, ideale per impianti industriali e sistemi elettrici complessi. La costruzione conforme a normative IEC assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M6465 è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche ad alta potenza. Con una corrente nominale di 1100A e una tensione di 690V, questo fusibile è ideale per impianti industriali che richiedono una sicurezza elevata e un'affidabilità costante. Realizzato secondo gli standard di qualità più rigorosi, il fusibile offre una protezione contro le sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni ai circuiti e garantendo un funzionamento sicuro delle apparecchiature. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono adatto per un'ampia gamma di applicazioni, assicurando una lunga durata e prestazioni eccellenti. Con il fusibile EAT170M6465, gli utenti possono contare su una soluzione di protezione elettrica altamente efficiente e performante.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

1100 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

130 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

52,4 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile industriale 1100A 690V protezione sovracorrente impianti