Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6464
Cod. Produttore
170M6464
Cod. EAN
5996516019399

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 1000A
  • Tensione: 690V
  • Tipo fusibile: 3BKN/50 AR
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Protezione: Intervento rapido
  • Affidabilità: Costruzione robusta
  • Compatibilità: Multipla
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile ad alta capacità con corrente nominale di 1000A e tensione di esercizio fino a 690V, progettato per circuiti in corrente alternata. Caratterizzato dalla classe di funzionamento aR, garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti in applicazioni industriali. La sua costruzione rispetta gli standard IEC 60269, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Ideale per impianti elettrici che richiedono componenti resistenti e performanti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M6464 è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per gestire correnti fino a 1000A e tensioni fino a 690V. La sua costruzione robusta garantisce un'affidabilità superiore, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Questo fusibile è progettato per intervenire rapidamente in caso di sovraccarico, proteggendo così i dispositivi e le infrastrutture da danni potenzialmente costosi. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende versatile e facilmente integrabile in vari impianti. Grazie alla sua qualità costruttiva e alle prestazioni elevate, il fusibile EAT170M6464 rappresenta una scelta sicura per chi cerca soluzioni affidabili nel campo dell'elettricità.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

1000 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

122 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

52,4 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile industriale 1000A 690V protezione circuiti elettrici