Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATGSGB75
Cod. Produttore
GSGB75
Cod. EAN
5996516024553

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 75 AMP
  • Tensione: 660V AC
  • Protezione: parziale
  • Standard: IEC 60269
  • Tipo: fusibile BS88
  • Applicazione: AC/DC
  • Serie: Bussmann Series
  • Uso: convertitori corrente
Fusibile semiconductore GSGB75 progettato per correnti alternate e continue con capacità nominale di 75 Ampere e tensione fino a 660 Volt AC. Classe di funzionamento aR, indicato per protezione di circuiti elettrici con caratteristiche di interruzione specifiche secondo la normativa IEC 60269. Caratterizzato da assenza di codice cromatico e indicatore, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. La costruzione conforme agli standard internazionali assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il prodotto EATGSGB75 è un fusibile di alta qualità progettato per applicazioni a corrente alternata e continua. Con una capacità di 75 AMP e una tensione di 660V AC, questo fusibile GSGB75 offre una protezione parziale per convertitori di corrente, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 lo rende adatto per una varietà di utilizzi industriali. Scegliete un prodotto che unisce prestazioni elevate e durabilità per le vostre esigenze elettriche.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

75 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

potere di interruzione

100 kA

tensione nominale AC

660 V

Tensione di dimensionamento CC

400 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

23 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

72 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile GSGB75 75A 660V AC protezione convertitori industriale