Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATGSGB110
Cod. Produttore
GSGB110
Cod. EAN
5996516024331

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 110 AMP
  • Tensione: 660V AC
  • Tipo: Fusibile aR
  • Standard: IEC 60269
  • Applicazioni: AC e DC
  • Protezione: Parziale convertitori
  • Indicatore: Assente
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile GSGB110 con portata di 110 ampere e tensione nominale di 660 volt in corrente alternata. Progettato secondo lo standard BS88, offre protezione affidabile per impianti elettrici con classe di funzionamento aR, adatto sia per corrente alternata che continua. La costruzione conforme IEC 60269 garantisce sicurezza e prestazioni elevate, ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un fusibile semi-conduttore di alta qualità. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EATGSGB110 offre prestazioni affidabili con una capacità di 110AMP e una tensione di 660V AC. Progettato per applicazioni di corrente alternata e continua, questo fusibile è classificato aR, rendendolo ideale per la protezione parziale dei convertitori di corrente. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 garantisce robustezza e sicurezza. Con un design senza indicatore, il GSGB110 è una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità nei sistemi elettrici.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

10 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

tensione nominale AC

660 V

Tensione di dimensionamento CC

400 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

72 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile GSGB110 110A 660V AC BS88 Protezione Convertitori