Prodotti /

Cod. Rexel
IW1489004
Cod. Produttore
1489004
Cod. EAN
8024873141297

Informazioni di prodotto

Fusibile cilindrico FWP 14x51 da 4A e 700V DC, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza nei circuiti a corrente continua.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla dimensione standard 14x51 mm
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione
  • Affidabilità elevata per ridurre interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Durata e stabilità garantite per ridurre consumi energetici anomali
Fusibile FWP con dimensioni 14x51 mm, capacità di interruzione di 4A e tensione nominale di 700VDC, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile contro sovracorrenti in circuiti a corrente continua. Realizzato per garantire sicurezza e durata, è adatto a impianti elettrici industriali e civili dove è necessaria una protezione precisa e stabile. Descrizione del produttore: Fusibile FWP 14x51 con corrente nominale di 4A e tensione nominale di 700V DC, progettato per garantire protezione efficace nei circuiti elettrici in corrente continua. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare affidabilità e sicurezza, è ideale per applicazioni che richiedono una risposta rapida e precisa in caso di sovraccarico o cortocircuito. La dimensione standard 14x51 facilita l’integrazione in impianti elettrici esistenti, offrendo una soluzione compatta e performante per la protezione dei componenti elettrici.

corrente nominale

4 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 500/700 V

Produttore

Fusibile FWP 14x51 4A 700V DC protezione circuiti elettrici corrente continua