Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWH-35B
Cod. Produttore
FWH-35B
Cod. EAN
5027590020961

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 35A
  • Tensione nominale: 500V AC
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Installazione: facile e robusta
  • Serie: Bussmann Series
  • Durata: lunga affidabilità
Fusibile FWH-35B con portata di 35A e tensione nominale di 500V AC, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Adatto per applicazioni con corrente alternata e continua (AC/DC), offre una costruzione conforme a standard internazionali, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Questo fusibile è privo di codice cromatico e indicatore, caratterizzato da una classe di funzionamento specifica per impieghi particolari. Ideale per impianti elettrici che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile FWH-35B è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per gestire correnti fino a 35A e una tensione di 500V AC. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile garantisce un'affidabilità superiore e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua esecuzione è conforme agli standard internazionali, assicurando una protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con un design robusto e una facile installazione, il FWH-35B è perfetto per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate nei propri impianti elettrici. Grazie alla sua versatilità, è adatto a diverse applicazioni, offrendo una soluzione efficace per la gestione dell'energia elettrica.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

35 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

8 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

60,75 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile FWH-35B 35A 500V AC protezione circuiti industriali