Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWH-175B
Cod. Produttore
FWH-175B
Cod. EAN
5027590020879

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 175A
  • Tensione nominale: 500V AC
  • Protezione: da sovraccarichi
  • Protezione: da cortocircuiti
  • Design: compatto
  • Costruzione: robusta
  • Durata: elevata
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile FWH-175B progettato per applicazioni elettriche con corrente alternata e continua fino a 175A e 500V. Questo dispositivo garantisce protezione affidabile dei circuiti grazie alla sua costruzione conforme agli standard IEC 60269, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Ideale per impianti industriali e commerciali, il fusibile offre prestazioni elevate senza indicatore integrato, facilitando l’installazione e la manutenzione. La qualità Bussmann assicura resistenza e stabilità anche in condizioni operative impegnative. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile FWH-175B è progettato per offrire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche ad alta corrente. Con una capacità di 175A e una tensione nominale di 500V AC, questo fusibile è ideale per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta garantisce una resistenza eccezionale, mentre il design compatto facilita l'installazione in vari sistemi elettrici. La qualità dei materiali utilizzati assicura un'elevata durata nel tempo, rendendolo un elemento fondamentale per la sicurezza elettrica. Questo fusibile è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di protezione efficaci e durature nel settore elettrico.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

175 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

0,2 kA

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

35 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

74,09 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile FWH-175B 175A 500V AC protezione circuiti elettrici