Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Protezioni e Relè /

Cod. Rexel
IW1902050S
Cod. Produttore
1902050S
Cod. EAN
8024873099680
Descrizione del produttore: Scopri l'eccellenza del FUS FMT 50A 24KV 80N, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo articolo è dotato di un segnalatore d'urto, che offre una maggiore sicurezza e visibilità. Realizzato con materiali di prima scelta, è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale elevata. La sua robustezza e affidabilità lo rendono una scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico. Scegli questo prodotto per un'installazione sicura e duratura.

corrente nominale

50 A

Misura

Altro

tensione nominale

Altro

Con segnalatore d'urto

Produttore

FUSIBILE FMT 50A 24KV 80N