Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Protezioni e Relè /

Cod. Rexel
IW1902040S
Cod. Produttore
1902040S
Cod. EAN
8024873099673
Fusibile di alta qualità con corrente nominale di 40A e tensione di 24kV, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici ad alta tensione. Dotato di segnalatore d’urto integrato, assicura un rapido riconoscimento dello stato di intervento, migliorando la sicurezza e la manutenzione degli impianti. Realizzato con materiali resistenti e con una forza di intervento di 80N, questo fusibile offre prestazioni elevate e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e reti di distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: Il FUS FMT 40A 24KV 80N è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una tensione nominale di 24KV, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Dotato di un segnalatore d'urto, questo prodotto assicura un monitoraggio costante e una risposta rapida in caso di anomalie. La sua robustezza e affidabilità lo rendono un componente essenziale per chi cerca soluzioni elettriche avanzate.

corrente nominale

40 A

Misura

Altro

tensione nominale

Altro

Con segnalatore d'urto

Produttore

FUS FMT 40A 24KV 80N dispositivo elettrico media tensione