Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M8638
Cod. Produttore
170M8638
Cod. EAN
5996516022634

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 900A
  • Tensione nominale: 1000V
  • Tipo fusibile: aR
  • Protezione: parziale per convertitori
  • Indicatore stato: frontale
  • Normativa: IEC 60269
  • Applicazione: corrente alternata
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile ad alta potenza con corrente nominale di 900A e tensione di isolamento fino a 1000V, progettato per applicazioni in corrente alternata. Dotato di indicatore frontale per un facile controllo dello stato e classificato come tipo aR secondo la normativa IEC 60269. Questo componente garantisce protezione affidabile e sicura nei circuiti elettrici industriali, combinando robustezza e precisione nelle prestazioni. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M8638 è un componente essenziale per la protezione dei circuiti. Con una capacità di 900A e una tensione nominale di 1000V, è progettato per funzionare con corrente alternata. Questo fusibile aR offre una protezione parziale per i convertitori di corrente e presenta un indicatore frontale per una facile identificazione dello stato. Realizzato secondo gli standard IEC 60269, il fusibile EAT170M8638 garantisce affidabilità e sicurezza nei sistemi elettrici.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

900 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

1000 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

145 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

108 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 900A 1000V aR protezione convertitori corrente AC