Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M7063
Cod. Produttore
170M7063
Cod. EAN
5996516021095

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 2500A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: aR
  • Applicazione: convertitori di corrente
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Serie: Bussmann Series
  • Intervento: rapido e sicuro
Fusibile a corrente alternata con classe di funzionamento aR, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici ad alta potenza. Questo fusibile da 2500 A e 690 V è dotato di indicatore frontale per un controllo immediato dello stato, conforme alle specifiche IEC 60269. La sua costruzione robusta e precisa lo rende ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M7063 è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una capacità di 2500A e una tensione nominale di 690V, questo fusibile è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una resistenza duratura, mentre la tecnologia avanzata offre un'eccellente protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La tipologia aR è particolarmente indicata per applicazioni in convertitori di corrente, garantendo un intervento rapido e sicuro in caso di anomalie. Questo fusibile è un elemento cruciale per mantenere l'integrità e la sicurezza dei sistemi elettrici, contribuendo a prevenire danni e interruzioni di servizio.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

2500 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

275 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

66,6 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile aR 2500A 690V per convertitori industriali