Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M4114
Cod. Produttore
170M4114
Cod. EAN
5996516012031

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 500A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo di fusibile: 1KN/80 AR U
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Serie: Bussmann Series
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Installazione: Facile e versatile
Fusibile industriale con corrente nominale di 500A e tensione fino a 690V, progettato per applicazioni in corrente alternata. Caratterizzato da classe di funzionamento aR, adatto per la protezione di circuiti con interruzione selettiva. La costruzione conforme a standard IEC 60269 garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di interruzione. Questo fusibile è ideale per l’uso in sistemi elettrici industriali che richiedono elevata capacità di interruzione e protezione efficace contro sovracorrenti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M4114 è un componente elettrico essenziale, progettato per garantire la protezione delle linee elettriche con una capacità di 500A e una tensione nominale di 690V. Questo fusibile è realizzato secondo gli standard di alta qualità e sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro le sovracorrenti, contribuendo a mantenere l'integrità dei circuiti elettrici. Con un design che facilita l'installazione, il fusibile EAT170M4114 rappresenta una scelta affidabile per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un elemento versatile in molteplici contesti di utilizzo.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

500 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

77,7 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile industriale 500A 690V protezione linee elettriche