Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M4112
Cod. Produttore
170M4112
Cod. EAN
5996516012017

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 400A
  • Tensione nominale: 690V
  • Potere di interruzione: 1kA
  • Tipo di fusibile: AR U
  • Serie: Bussmann Series
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Applicazioni: Protezione circuiti
  • Installazione: Facile e versatile
Fusibile ad alta capacità con corrente nominale di 400A e tensione di esercizio fino a 690V, progettato secondo la norma IEC 60269 con classe di funzionamento aR. Questo fusibile garantisce una protezione affidabile e sicura per impianti elettrici industriali, assicurando l’interruzione efficace di correnti di guasto. La costruzione robusta e l’assenza di codice cromatico lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M4112 è un dispositivo essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per garantire un'elevata sicurezza operativa. Con una corrente nominale di 400A e una tensione di 690V, è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di protezione. La sua costruzione robusta e durevole assicura prestazioni affidabili anche in condizioni di lavoro gravose. Questo fusibile è progettato per intervenire in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così gli impianti elettrici da danni potenzialmente gravi. La sua installazione è semplice e può essere adattata a vari sistemi elettrici, rendendolo un componente versatile per professionisti e tecnici del settore elettrico. La qualità dei materiali utilizzati nella sua fabbricazione garantisce una lunga durata e un funzionamento sicuro nel tempo.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

400 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

65 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

1

Distanza delle connessioni da centro a centro

77,7 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 400A 690V protezione circuiti elettrici industriali