Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M4015
Cod. Produttore
170M4015
Cod. EAN
5996516011805

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 550A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: aR
  • Applicazione: protezione parziale
  • Norma: IEC 60269
  • Indicatore stato: frontale
  • Serie: Bussmann Series
  • Quantità consigliata: 3
Fusibile elettrico a corrente alternata da 550A e 690V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Dotato di classe di funzionamento aR, assicura la capacità di interruzione di correnti di guasto con elevata sicurezza. Caratterizzato da indicatore frontale per una facile verifica dello stato del fusibile, è conforme agli standard IEC 60269 con una costruzione specifica che ne ottimizza le prestazioni. Ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti di alta qualità e durata nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M4015 è progettato per offrire una protezione affidabile con una corrente nominale di 550A e una tensione di 690V. Questo fusibile a corrente alternata è classificato come aR, ideale per la protezione parziale di convertitori di corrente. La sua costruzione conforme alla norma IEC 60269 garantisce prestazioni elevate. Inoltre, l'indicatore frontale facilita il monitoraggio dello stato del fusibile, rendendolo un componente essenziale per applicazioni elettriche sicure e efficienti.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

550 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile aR 550A 690V protezione convertitori industriale