› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile ceramica 32A 700V AC protezione convertitori

Cod. Rexel EATFWP-32A14F
Cod. Produttore FWP-32A14F
Cod. EAN 5027590021661

Informazioni principali

  • Corrente: 32 AMP
  • Tensione max: 700 V AC/DC
  • Classe di funzionamento: aR
  • Tipo fusibile: Ceramica
  • Protezione: Parziale convertitori
  • Indicatore di esecuzione: Incluso
  • Serie: Bussmann Series
  • Costruzione: Duratura e resistente

Descrizione del prodotto

Fusibile in ceramica con caratteristica di intervento aR, progettato per applicazioni con tensione di alimentazione AC/DC fino a 700V. Questo componente elettrico garantisce protezione affidabile con una corrente nominale di 32A e una ferrula di dimensione 14, assicurando sicurezza e durata in impianti elettrici industriali e civili. La sua costruzione robusta e la capacità di interrompere correnti elevate lo rendono ideale per la protezione di circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile in ceramica EATFWP-32A14F è progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni con tensione AC e DC fino a 700V. Con una corrente nominale di 32AMP, questo fusibile offre una classe di funzionamento aR, ideale per la protezione parziale dei convertitori di corrente. La sua costruzione in ceramica assicura durabilità e resistenza, mentre l'indicatore di esecuzione fornisce un ulteriore livello di sicurezza. Un componente essenziale per sistemi elettrici avanzati.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

32 A

tensione nominale

700 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

8 W

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Fusibile ceramica 32A 700V AC protezione convertitori