Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWP-20A14F
Cod. Produttore
FWP-20A14F
Cod. EAN
5027590021555

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20AMP
  • Tensione nominale: 700V AC
  • Classe di funzionamento: aR
  • Tipo fusibile: ceramica
  • Protezione: convertitori di corrente
  • Indicatore: integrato
  • Costruzione: robusta
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile in ceramica caratterizzato da una capacità di 20 Ampere e una tensione nominale di 700 Volt in corrente alternata. Progettato per proteggere circuiti elettrici con tensione AC/DC, presenta una classe di funzionamento aR, ideale per applicazioni che richiedono un intervento affidabile su carichi resistivi e induttivi. La sua struttura include un indicatore integrato di tipo specifico, garantendo un controllo semplice dello stato del fusibile. Questo componente è adatto per impieghi in ambito elettrico dove è necessaria una protezione sicura e duratura, con una connessione a forcella da 14 mm per un montaggio stabile e preciso. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile in ceramica EATFWP-20A14F è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni AC e DC. Con una capacità di 20AMP e una tensione di 700V, questo fusibile offre una classe di funzionamento aR, ideale per la protezione parziale dei convertitori di corrente. La sua costruzione robusta e l'esecuzione dell'indicatore lo rendono una scelta versatile per diverse esigenze elettriche. Affidabilità e sicurezza sono garantite con questo fusibile di alta qualità.

Tipologia

Fusibile in ceramica

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

20 A

tensione nominale

700 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

6,5 W

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile ceramico 20A 700V AC protezione convertitori corrente