Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATPV-10A10F
Cod. Produttore
PV-10A10F
Cod. EAN
5027590263344

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 10AMP
  • Tensione: 1000V DC
  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Classe funzionamento: GPV
  • Tipo fusibile: Ceramica
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile in ceramica da 10×38 mm progettato per applicazioni in corrente continua con tensione fino a 1000 V DC. Caratterizzato da classe di funzionamento gPV, è ideale per sistemi fotovoltaici grazie alla sua elevata capacità di interruzione e affidabilità. Questo componente garantisce protezione efficace contro sovracorrenti in impianti solari, assicurando sicurezza e prestazioni durature. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche lo rendono adatto all’uso in ambienti elettrici specializzati. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile in ceramica EATPV-10A10F è progettato per garantire una protezione affidabile nei sistemi fotovoltaici. Con una corrente nominale di 10AMP e una tensione di 1000V DC, questo fusibile è ideale per applicazioni solari. Le sue dimensioni compatte di 10x38 mm lo rendono facile da integrare in vari impianti. La classe di funzionamento GPV assicura un'ottima protezione per le installazioni fotovoltaiche, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza del sistema.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

10 A

tensione nominale

1000 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

50 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,2 W

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile ceramica 10A 1000V DC protezione fotovoltaico compact