Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWP-100G22F
Cod. Produttore
FWP-100G22F
Cod. EAN
5027590368230

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100A
  • Tensione nominale: 690V
  • Classe di funzionamento: GR
  • Tipo fusibile: Ceramica
  • Applicazione: Corrente alternata
  • Serie: Bussmann Series
  • Protezione: Convertitori di corrente
  • Affidabilità: Alta
Fusibile in ceramica con caratteristiche di intervento di tipo gR, progettato per applicazioni in corrente alternata fino a 690V e corrente nominale di 100A. Questo componente garantisce protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, grazie alla sua struttura robusta e alla capacità di interrompere correnti di guasto in modo efficace. Ideale per l’uso in sistemi elettrici industriali e civili, assicura un funzionamento stabile e duraturo nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il fusibile FWP-100G22F di Bussmann è progettato per garantire una protezione completa nei convertitori di corrente. Con una corrente nominale di 100A e una tensione di 690V, questo fusibile in ceramica è ideale per applicazioni in corrente alternata. La sua classe di funzionamento GR assicura una risposta efficace in situazioni critiche. La robustezza e l'affidabilità di questo fusibile lo rendono un componente essenziale per la sicurezza elettrica in ambienti industriali.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

100 A

tensione nominale

690 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

17,7 W

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile ceramico 100A 690V GR per convertitori industriali