› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia corsa rapida 63A 690V protezione semiconduttori DIN 00

Cod. Rexel EAT170M2662
Cod. Produttore 170M2662
Cod. EAN 5027590338257

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Dimensioni: 30x67x100 mm
  • Tipo fusibile: corsa rapida gR
  • Standard: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Indicatore: singolo stile T
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile industriale da 63A con tensione nominale di 690V, progettato per la protezione di circuiti in corrente alternata. Caratterizzato da una classe di funzionamento gR, garantisce un'elevata capacità di interruzione e affidabilità nella protezione contro sovracorrenti e cortocircuiti. Dotato di indicatore frontale per una facile verifica dello stato del fusibile, è conforme alle normative IEC 60269 per la sicurezza e la qualità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e performanti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 63 A, AC 690 V, DIN 00, 30 x 67 x 100 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

63 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

12 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia corsa rapida 63A 690V protezione semiconduttori DIN 00