› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia corsa rapida 40A 690V protezione semiconduttori DIN00

Cod. Rexel EAT170M2610
Cod. Produttore 170M2610
Cod. EAN 5027590338097

Informazioni principali

  • Corrente: 40 A
  • Tensione: 690 V AC
  • Dimensioni: 30x51x100 mm
  • Tipo: fusibile cartuccia
  • Corsa: rapida
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Standard: IEC 60269-4
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile di tipo gR progettato per corrente alternata con portata nominale di 40A e tensione fino a 690V. Dotato di indicatore frontale per una facile verifica dello stato del fusibile. Realizzato secondo standard IEC 60269 con una costruzione specifica per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate nella protezione contro sovracorrenti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 40 A, AC 690 V, DIN 00, 30 x 51 x 100 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

40 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

9 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia corsa rapida 40A 690V protezione semiconduttori DIN00