Prodotti / Distribuzione elettrica /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT400FMM
Cod. Produttore
400FMM
Cod. EAN
5027590046824

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 400 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Dimensioni: 83 x 113 mm
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Standard: BS88, IEC 60269-4
  • Terminali: doppio elemento centrati
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Fusibile di tipo T con corrente nominale di 400A e tensione di esercizio fino a 690V in corrente alternata. Progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici industriali, con classe di funzionamento aR secondo le normative IEC 60269. Questo fusibile è realizzato senza indicatore e senza codice cromatico, offrendo una soluzione robusta e sicura per la protezione dei circuiti elettrici ad alta potenza. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 690 V, BS88, 83 x 113 mm, aR, BS, terminali di collegamento centrati (doppio elemento), sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile BH-1133

tipo di corrente

AC

corrente nominale

400 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

85 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

83,7 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia corsa rapida 400A 690V AC per motori DC e convertitori