› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia 225A tipo T rapido per motori DC e convertitori

Cod. Rexel EAT225MMT
Cod. Produttore 225MMT
Cod. EAN 5027590037518

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 225 A
  • Tensione AC: 690 V
  • Tensione DC: 350 V
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Dimensioni: 83 x 113 mm
  • Normativa: IEC 60269-4, BS88-4
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile tipo T da 225A progettato per la protezione di circuiti elettrici in corrente alternata e continua. Caratterizzato da una classe di funzionamento aR, garantisce un'alta affidabilità nella protezione contro sovracorrenti, con costruzione conforme a specifiche IEC 60269. Questo fusibile è privo di indicatore e codice cromatico, offrendo una soluzione robusta e semplice per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura è studiata per assicurare sicurezza e durata nel tempo, ideale per impianti elettrici che richiedono protezione efficiente e costante. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 225 A, AC 690 V, DC 350 V, BS88, 83 x 113 mm, aR, BS, terminali di collegamento centrati (doppio elemento), sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile BH-3133

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

225 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Tensione di dimensionamento CC

350 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

42 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

85 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia 225A tipo T rapido per motori DC e convertitori