Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M5017
Cod. Produttore
170M5017
Cod. EAN
5996516014400

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1100 A
  • Tensione nominale: 600 V AC
  • Tipo: fusibile corsa rapida
  • Dimensioni: 61 x 61 x 108 mm
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Protezione: semiconduttori aR
  • Normative: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Serie: Bussmann

Documentazione tecnica

Fusibile a corrente alternata con classe di funzionamento aR, progettato secondo la norma IEC 60269 con tipo di costruzione 2. Dotato di indicatore frontale per una facile verifica dello stato, garantisce protezione affidabile fino a 1100A e 600V. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate nel settore industriale e impiantistico. La sua struttura robusta e l’assenza di codice cromatico lo rendono versatile e adatto a molteplici installazioni. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1100 A, AC 600 V, DIN 2, 61 x 61 x 108 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

1100 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

600 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

120 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

2

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia corsa rapida 1100A 600V protezione semiconduttori DIN