Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M4395
Cod. Produttore
170M4395
Cod. EAN
5996516013090

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 500A
  • Tensione nominale: 1100V
  • Classe di funzionamento: aR
  • Applicazione: Protezione parziale
  • Norma: IEC 60269
  • Tipo: Fusibile AC
  • Serie: Bussmann Series
  • Quantità consigliata: 2
Fusibile ad alta capacità da 500A e 1100V progettato per applicazioni in corrente alternata. Caratterizzato da una classe di funzionamento aR, garantisce una protezione affidabile contro sovracorrenti e cortocircuiti, con un indicatore integrato per il monitoraggio dello stato. La costruzione conforme agli standard IEC 60269 assicura sicurezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per impianti elettrici industriali e sistemi di distribuzione che richiedono elevata robustezza e prestazioni costanti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M4395 è progettato per offrire una protezione affidabile con una corrente nominale di 500A e una tensione di 1100V. Questo fusibile, appartenente alla Bussmann Series, è ideale per applicazioni AC e si distingue per la sua classe di funzionamento aR, specificamente pensata per la protezione parziale dei convertitori di corrente. La sua costruzione secondo IEC 60269 garantisce elevati standard di sicurezza e prestazioni. Un componente essenziale per garantire un funzionamento ottimale nei sistemi elettrici.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

500 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

1100 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

85 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

74,6 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 500A 1100V classe aR protezione convertitori AC